›

KOMPOFLEX JZ-500 7G1.5 QMM BLACK

Cod. Rexel HUK26171
Cod. Produttore 26171

Informazioni principali

  • Serie: KOMPOFLEX JZ-500
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttori: 7G1.5 mm²
  • Temperatura operativa: -30°C a +90°C
  • Rivestimento: Polimero termoplastico nero
  • Resistenza: UV, ozono, oli, acidi
  • Raggio minimo piegatura: 7.5x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Kompoflex JZ-500 con conduttori in rame da 7 fili di sezione 1,5 mm², ideale per installazioni elettriche di media potenza. Il rivestimento nero garantisce resistenza e durabilità, offrendo affidabilità nelle connessioni elettriche. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente in ambienti residenziali e industriali.

Caratteristiche tecniche

isolamento filo

copolimero, termoplastico

marcatura filo

cifre

numero di fili

7

diametro esterno circa

9.8 mm

resistente alla fiamma

no

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

KOMPOFLEX JZ-500 7G1.5 QMM BLACK