Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL121012N
Cod. Produttore
LL121012N
Cod. EAN
8012680082193

Informazioni di prodotto

Koi 110 Post H600 LED 4K Bianco

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6 W

larghezza

120 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

profondità

40 mm

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

altezza

600 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di lampada

stele

Produttore

KOI 110 POST H600 LED 4K BIANCO