Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1210153
Cod. Produttore
LL1210153
Cod. EAN
8012680082278

Informazioni di prodotto

Koi 110 Post H600 LED 3K Corten

larghezza

120 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

profondità

40 mm

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

materiale della scatola

alluminio

altezza

600 mm

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

3000 K

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di lampada

stele

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

Produttore

KOI 110 POST H600 LED 3K CORTEN