Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL121017N
Cod. Produttore
LL121017N
Cod. EAN
8012680082346

Informazioni di prodotto

Koi 110 Post H400 LED 4K Grigio

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

375 lm

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

max. potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di lampada

stele

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

120 mm

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

profondità

40 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

altezza

400 mm

Produttore

KOI 110 POST H400 LED 4K GRIGIO