Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL121019N
Cod. Produttore
LL121019N
Cod. EAN
8012680082407

Informazioni di prodotto

Koi 110 Post H400 LED 4K Corten

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

I

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

120 mm

max. potenza della lampada

6 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di lampada

stele

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

375 lm

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di tensione

AC/DC

altezza

400 mm

materiale della copertura

vetro opalino

tensione nominale

220 V

profondità

40 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

Produttore

KOI 110 POST H400 LED 4K CORTEN