Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06238494
Cod. Produttore
06238494
Cod. EAN
8021944101068

Informazioni di prodotto

Apparecchio da soffitto versatile e robusto, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione elettrica rapida con connettore presa-spina IP66, senza aprire il corpo illuminante
  • Materiali resistenti come alluminio pressofuso e acciaio inox per una lunga durata
  • Fune metallica di sicurezza integrata per una sospensione affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottica simmetrica con UGR<22 per un’illuminazione confortevole
  • Sorgente LED efficiente per risparmio energetico
  • Diffusore stabilizzato agli UV e al calore per alta qualità della luce
Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Ottica simmetrica con UGR<22 / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Gancio di sospensione M8 in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di una fune metallica di sicurezza che garantisce la sospensione dell\'apparecchio in caso di rottura del sistema di sospensione principale / Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l\'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio / L\'accessorio gancio doppio impedisce la rotazione accidentale dell\'apparecchio; è indicato per modelli con ottiche ellittiche quando è necessario orientarli

lunghezza

410 mm

larghezza

410 mm

altezza/profondità

81 mm

prestazioni del sistema

70

flusso luminoso effettivo

7659 lm

temperatura del colore

4000 K

adatto per potenza lampada

70

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

materiale del riflettore

senza riflettore

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di montaggio

pendolo

Produttore

KOA MINI S/W UGR22 8-40K-94