Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4691KNX
Cod. Produttore
H4691KNX
Cod. EAN
8005543567968

Informazioni di prodotto

KNX - termostato Axolute

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda di temperatura da incasso KNX con display retroilluminato da 1,6 pollici con 4 pulsanti per le impostazioni. Utilizzato per gestire diversi tipi di sistemi di riscaldamento / raffrescamento (FCU, valvola riscaldamento / raffreddamento, ventilatore, carico elettrico,...) in combinazione con KNX e con controller HVAC dedicati art.002697 o 049041. Regolazione del valore della temperatura e / o la velocità della ventola sul FCU. Selezione del modo di funzionamento (comfort, protezione). Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX. Installazione in serie civile, da completare con supporto e placca serie civile Axolute. Dimensioni 2 moduli.

colore

nero

esecuzione della superficie

non pertinente

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

con termostato per ambienti

con display

con indicatore a LED

accoppiamento bus incluso

sistema bus EIB/KNX

codice RAL (simile)

9011

numero di tasti

2

numero di punti di azionamento

4

Produttore

KNX - TERMOSTATO AXOLUTE