Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4651KNX
Cod. Produttore
H4651KNX
Cod. EAN
8005543514306

Informazioni di prodotto

KNX-axolute comando quattro canali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando KNX 4 canali serie Axolute da completare con copritasto. Principali funzioni: commutazione/dimmerazione ad 1/2 pulsanti; gestione tapparelle/lamelle ad 1/2 pulsanti; invio di valore (posizione tapparelle, % dimmerazione...); invio sequenziale di valori; invio di comandi prioritari; invio di comandi multipli; invio di comandi condizionali; richiamo/salvataggio scenari a 1 e 8 bit; Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX. Da completare con copritasti, supporto e placca serie civile Axolute. Dimensioni: 2 moduli.

sistema bus EIB/KNX

commutatore del modo di funzionamento

accoppiamento bus incluso

numero di canali

4

altezza di montaggio ottimale

1.2 m

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

esecuzione della superficie

opaco

colore

nero

prodotto Sustainable

Si

Produttore

KNX-AXOLUTE COMANDO QUATTRO CANALI Axolute