›

KN3-6-M-B35D-1-0-L-H 2130X000X00

Cod. Rexel GRF045207
Cod. Produttore F045207

Informazioni principali

  • Serie: KN
  • Pressione: 0-35 a 0-1000 bar
  • Accuratezza: < ±0.25% FS (H)
  • Temperatura max membrana: 538°C
  • Segnale uscita: 5Vdc (M), 10Vdc (N)
  • Alimentazione: 15..30Vdc
  • Protezione: IP65
  • Deriva termica: < 0.02% FS/°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I sensori di Melt Gefran serie KN sono trasmettitori di pressione concepiti per l utilizzo in ambienti ad alta temperatura. La caratteristica fondamentale e quella di poter leggere la pressione del media fino a temperature di 538 C (1000 F). Il principio costruttivo si basa sulla trasmissione idraulica della pressione; il trasferimento della sollecitazione meccanica avviene tramite un liquido di trasmissione incomprimibile (NaK)(Sodio Potassio). La tecnologia estensimetrica consente di trasdurre la grandezza fisica pressione, in segnale elettrico.

Caratteristiche tecniche

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

0-10 V

classe di precisione

0,25

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Adatto per vapore

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 350 Pa

KN3-6-M-B35D-1-0-L-H 2130X000X00