Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM186052
Cod. Produttore
186052
Cod. EAN
4015081815531

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: C30C-FD-X-K10-P62
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione IP: Elevata
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: Moeller series
  • Montaggio: Versatile
Pulsante piatto tondo con funzione tattile, progettato per un singolo punto di comando. Il dispositivo è privo di illuminazione e non include un pannello tasti, garantendo un design essenziale e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e preciso senza bloccaggio a scatto. La forma ergonomica del pulsante assicura un utilizzo confortevole e affidabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il prodotto KM186052 rappresenta una soluzione avanzata per l'installazione elettrica, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una gestione efficiente dell'energia elettrica. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a diverse configurazioni di montaggio, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. Grazie al suo design innovativo, offre una protezione eccellente contro le sovratensioni, contribuendo a mantenere l'affidabilità delle apparecchiature collegate. Inoltre, il grado di protezione IP garantisce una resistenza adeguata agli agenti esterni, rendendolo idoneo per l'uso in ambienti impegnativi. Con KM186052, gli utenti possono contare su un dispositivo che unisce funzionalità e sicurezza, rendendolo un elemento indispensabile per ogni impianto elettrico di qualità.

diametro del foro

30 mm

colore del pulsante

Senza pannello tasti

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Moeller series

Produttore

Unità comando pulsantiere C30C-FD-X protezione sovratensioni ambienti industriali