› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contattore Moeller AZ-T0 alta qualità per automazione industriale

Cod. Rexel KM082107
Cod. Produttore 082107
Cod. EAN 4015080821076

Informazioni principali

  • Descrizione: AZ-T0
  • Serie: Moeller

Descrizione del prodotto

Presentiamo il KM082107, un prodotto della rinomata marca Moeller. Questo articolo è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il KM082107 è un esempio di eccellenza ingegneristica, garantendo sicurezza e efficienza. La sua robustezza e versatilità lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche, assicurando risultati ottimali in ogni utilizzo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Presentiamo il KM082107, un prodotto della rinomata marca Moeller. Questo articolo è progettato per offrire prestazioni affidabili e durature nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il KM082107 è un esempio di eccellenza ingegneristica, garantendo sicurezza e efficienza. La sua robustezza e versatilità lo rendono ideale per una varietà di applicazioni elettriche, assicurando risultati ottimali in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

36 mm

altezza della sezione

8 mm

larghezza della sezione

8 mm

Serie

Moeller series

Contattore Moeller AZ-T0 alta qualità per automazione industriale