Prodotti /

Cod. Rexel
CP2016190
Cod. Produttore
2016190
Cod. EAN
4012195896951

Informazioni di prodotto

Morsettiera KLT 0616 offre un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie ai morsetti in ottone e viti zincate
  • Risparmio di tempo con collegamenti multipli fino a 4 cavi per punto
  • Affidabilità elevata con materiali resistenti e passivati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da connessioni stabili e sicure
  • Compatibilità con cavi da 6 a 16 mm² per diverse esigenze
  • Funzionamento sicuro fino a 400 V di tensione nominale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetti in ottone, viti in acciaio, zincati galvanicamente e passivati trasparenti, sezione nominale 6 ÷ 16 mm², tensione nominale 400 V, a 1 polo, con morsetti prese max. collegabili per cavo per punto di bloccaggio: max. 4 x 16 mm², 4 x 10 mm², 8x6 mm² o 12x4 mm².

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

24 mm

altezza

30 mm

profondità

31,4 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

1

lunghezza

31,4 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

larghezza/dimensione modulare

24 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

30 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

76 A

sezione conduttore collegabile unifilare

4 ... 16 mm²

Serie

HSK