Prodotti /

Cod. Rexel
CP2016185
Cod. Produttore
2016185
Cod. EAN
4012195942832

Informazioni di prodotto

Morsettiera KLT 0206 con corpo e vite in acciaio zincato per una durata garantita.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con morsetti a più poli
  • Compatibilità con diverse sezioni di cavo fino a 6 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza a 400 V nominali
  • Connessioni stabili e durature
  • Ottimizzazione dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Corpo del morsetto e vite in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente, sezione nominale 1,5 ÷ 6 mm², tensione nominale 400 V, a 5 poli, con con morsetti prese, numero massimo di sezioni collegabili per morsetto: 3 x 6 mm², 4 x 4 mm² o 6 x 2,5 mm².

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

35 mm

profondità

62 mm

tensione nominale

400 V

numero di poli

5

lunghezza

62 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

larghezza/dimensione modulare

25 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

35 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

41 A

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 6 mm²

Serie

HSK