Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL113111N
Cod. Produttore
LL113111N
Cod. EAN
8012680060276

Informazioni di prodotto

Kit6 Line220 H1500 LED 4K Corten

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

1220 mm

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

diametro

220 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

colore della scatola

marrone

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

flusso luminoso effettivo

910 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

max. potenza della lampada

11 W

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

Produttore

KIT6 LINE220 H1500 LED 4K CORTEN