Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1131113
Cod. Produttore
LL1131113
Cod. EAN
8012680060269

Informazioni di prodotto

Kit6 Line220 H1500 LED 3K Corten

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

910 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

diametro

220 mm

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

marrone

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica opalina

altezza

1220 mm

classe di protezione

I

materiale della scatola

plastica

max. potenza della lampada

11 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

con corpo luminoso

Produttore

KIT6 LINE220 H1500 LED 3K CORTEN