Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHDX4428
Cod. Produttore
PHDX4428
Cod. EAN
8015646808240

Informazioni di prodotto

KIT XT4 4P RIM.+DIFF.INST.ORIZ.L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PHDX4428 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

250 mm

larghezza

800 mm

profondità

800 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT XT4 4P RIM.+DIFF.INST.ORIZ.L 80