Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHCX4405
Cod. Produttore
PHCX4405
Cod. EAN
8015646789532

Informazioni di prodotto

KIT XT4 3-4P FISSO MRD INST.ORIZ.L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PHCX4405 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

200 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT XT4 3-4P FISSO MRD INST.ORIZ.L