Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Kit di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301501607
Cod. Produttore
301501607
Cod. EAN
6931847183882

Informazioni di prodotto

Kit Wi-Fi 2MP con 4 telecamere bullet e NVR 4 canali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit NK42W0H-1T è una soluzione ideale per la sorveglianza e la sicurezza, dotato di un NVR Wi-Fi da 2MP e quattro videocamere. Questo sistema consente di monitorare efficacemente gli spazi, garantendo una visione chiara e dettagliata grazie alla risoluzione di 2 megapixel. La configurazione Wi-Fi facilita l'installazione, eliminando la necessità di cavi ingombranti e consentendo una maggiore flessibilità nella disposizione delle videocamere. Le videocamere sono progettate per resistere a diverse condizioni ambientali, rendendole adatte per uso interno ed esterno. Con la sua tecnologia avanzata, questo kit offre un'esperienza di sorveglianza intuitiva e affidabile, perfetta per proteggere la tua casa o il tuo ufficio.

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

tipo di connettore

RJ45

Adatto ad uso esterno

Numero di porte LAN

1

numero di videocamere

4

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

Incassato/incorporato

Con lampada a infrarossi

Modello telecamera

Standard (fisso)

Grado di protezione (IP) camera

IP66

Collegamento della camera tramite cavo

Collegamento della camera senza fili

Produttore

Kit Wi-Fi sorveglianza 2MP 4 telecamere bullet NVR 4 canali interno esterno