› Sicurezza › Videosorveglianza › Kit di Videosorveglianza

Kit videosorveglianza IP 8 canali PoE 4 MPx telecamere bullet varifocale motorizzate

Cod. Rexel EX46KIT.2812DC
Cod. Produttore 46KIT.2812DC
Cod. EAN 8007352767645

Informazioni principali

  • Canali: 8
  • Compressione: H.265+
  • Risoluzione: 4 Mpx (2560x1440)
  • Obiettivo: Varifocale motorizzato 2,8-12 mm
  • Visione notturna: LED bianchi 20-30m
  • Switch PoE: 8 porte af/at integrato
  • HDD: 1 TB professionale
  • Serie: EX46KIT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 8 canali conforme NDAA, compressione H.265+, registrazione 6 Mpx 8 canali Real Time, switch PoE af/at integrato da 8 porte con configurazione Plug&Play, controllo e visione remota con QRCODE, HDD professionale da 1 TB (art. 46NVR.08PSN), 2 telecamere bullet, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, risoluzione 4 Mpx (2560x1440), obiettivo varifocale motorizzato da 2,8-12 mm (art. 4621.2812DC), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (art. 46927.003)

Caratteristiche tecniche

supporto di memoria

Disco fisso

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

tipo di connettore

RJ45

Adatto ad uso esterno

Numero di porte LAN

1

Sistema d'immagine

PAL

numero di videocamere

2

numero max. di ingressi video

8

con segnalatore di movimento video

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

numero di punti immagine (megapixel)

4

numero di collegamenti HDMI

1

caratteristica del sistema di immagine

Colore

tecnica di trasmissione

TCP/IP

Con lampada a infrarossi

Numero di connettori RJ45

9

alimentazione integrata per la telecamera

Modello telecamera

Standard (fisso)

Camera con memoria interna

256 GIGABYTE

Grado di protezione (IP) camera

IP67

Collegamento della camera tramite cavo

Capacità di memoria supporto di memoria incluso

1000 GIGABYTE

numero di telecamere in dotazione

2

Adatto per montaggio a soffitto

Kit videosorveglianza IP 8 canali PoE 4 MPx telecamere bullet varifocale motorizzate