Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK305305968
Cod. Produttore
305305968
Cod. EAN
6936422141608

Informazioni di prodotto

Kit videocitofono due fili monofamiliare con tastiera numerica espandibile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto è un kit videocitofonico composto da un posto interno e un posto esterno, ciascuno con una postazione. Il posto interno è dotato di un display video che consente una comunicazione visiva chiara e funzionale. Sono presenti 12 pulsanti di chiamata, permettendo la gestione di più chiamate o utenti. La tecnica di installazione è studiata per garantire un montaggio semplice e sicuro sia per il posto interno che per quello esterno. Il design è caratterizzato da un colore specifico per il posto interno, che si integra armoniosamente con l'ambiente domestico o lavorativo. Questo sistema videocitofonico rappresenta una soluzione completa e affidabile per il controllo degli accessi e la comunicazione interna.

assorbimento di potenza

6 W

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

12

tecnica di installazione

2 fili

con video

diagonale schermo in pollici

7 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

135 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Espandibile a numero max. di stazioni interne

400

Espandibile a max. numero stazioni esterne

16

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Con funzione giorno/notte

Produttore

Kit videocitofono monofamiliare due fili con tastiera numerica espandibile display video controllo accessi