Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305305065
Cod. Produttore
305305065
Cod. EAN
6942160493107

Informazioni di prodotto

  • Serie: DS-KIS604-S
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente massima: 10 A
  • Grado protezione: IP44
  • Materiale: Alta resistenza
  • Installazione: Residenziale
  • Compatibilità: Standard elevati
  • Funzionalità: Facile e veloce

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit DS-KIS604-S è una soluzione innovativa pensata per l'installazione in ambito residenziale. Progettato per garantire un'ottima funzionalità, questo kit è composto da componenti di alta qualità, realizzati con materiali resistenti per assicurare durabilità e sicurezza. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni domestiche, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. La progettazione del kit si concentra sulla semplicità d'uso e sull'efficienza, rendendolo ideale per chi cerca un'installazione rapida e senza complicazioni. Grazie alla sua compatibilità con standard elevati di sicurezza, il kit DS-KIS604-S è la scelta perfetta per chi desidera un sistema elettrico affidabile e di qualità. Con questo kit, ogni installazione elettrica diventa un processo fluido e privo di stress, garantendo prestazioni eccellenti nel tempo.

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

174 mm

altezza

91 mm

profondità

29 mm

Numero di pulsanti per chiamata

1

resistenza agli urti

IK08

metodo di lettura

Altro

numero max. di porte

2

grado di protezione (IP)

IP65

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Tipo di telecamera

Standard (fisso)

Temperatura d'esercizio

-40 ... 53 °C

Produttore

Kit videocitofono monofamiliare DS-KIS604-S alta qualità per uso residenziale