Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
HIK305305966
Cod. Produttore
305305966
Cod. EAN
6936422141615

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione video: 2 MP
  • Protezione pannello: IP65 IK08
  • Display interno: 7" touch screen
  • Alimentazione: 12VDC / 48VDC
  • Interfaccia: 2 fili
  • Controllo serratura: 2 relè max 30V 2A
  • Temperatura operativa: -40° a 60°C
  • Serie: DS-KIS705EY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit videocitofonico monofamiliare a 2 fili ideale per installazioni residenziali. Il sistema comprende un posto interno con display video e quattro pulsanti di chiamata, garantendo una comunicazione chiara e sicura. La tecnologia a 2 fili semplifica l'installazione, mentre il design compatto e il montaggio a parete offrono praticità e integrazione estetica negli ambienti domestici. Il colore del posto interno è stato studiato per adattarsi facilmente a diversi contesti abitativi. Questo kit assicura un controllo efficiente degli accessi grazie alla presenza del video integrato e ai pulsanti funzionali.

assorbimento di potenza

6 W

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

4

tecnica di installazione

2 fili

con video

diagonale schermo in pollici

7 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

135 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Espandibile a numero max. di stazioni interne

400

Espandibile a max. numero stazioni esterne

16

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Con funzione giorno/notte

Produttore

Kit videocitofono monofamiliare 2 fili con monitor video e pulsanti chiamata per uso residenziale

€ 587,81 x 1 pz.
(pz.)