Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
HIK305305100
Cod. Produttore
305305100

Informazioni di prodotto

Kit videocitofono bifamiliare con monitor

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit DS-KIS604-S/BI è progettato per offrire una soluzione completa e versatile per le esigenze di automazione domestica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo kit bifamiliare è ideale per l'installazione in ambienti residenziali, garantendo una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende un'opzione eccellente per chi cerca flessibilità e prestazioni elevate. La progettazione del kit include un'interfaccia intuitiva, che facilita l'installazione e l'utilizzo. Grazie alla sua robustezza e alla qualità dei materiali impiegati, il kit assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. Ogni componente è stato selezionato per garantire che il sistema funzioni in modo ottimale, offrendo così tranquillità e sicurezza agli utenti. Con questo kit, si può contare su un'ottima soluzione per l'automazione domestica, rendendo la vita quotidiana più semplice e confortevole.

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

larghezza

174 mm

altezza

91 mm

profondità

29 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

resistenza agli urti

IK08

metodo di lettura

Altro

numero max. di porte

2

grado di protezione (IP)

IP65

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Tipo di telecamera

Standard (fisso)

Temperatura d'esercizio

-40 ... 53 °C

Produttore

Kit videocitofono bifamiliare DS-KIS604-S/BI con monitor per automazione domestica residenziale