Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53180
Cod. Produttore
OVA53180
Cod. EAN
3606481374851

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Exiway Smartbeam
  • Tipo prodotto: Kit segnalazione
  • Distanza visibilità: 20 m
  • Forma: ISO
  • Marcatura: Monofaccia varianti
  • Dimensioni: 115x210 mm
  • Peso netto: 800 g
  • Serie: Exiway Smartbeam

Documentazione tecnica

Kit vetrosignal Exiway Smartbeam per illuminazione di emergenza a incasso, progettato per segnalare le vie di esodo con una distanza di visibilità fino a 20 metri. Comprende un set di 5 pictogrammi ISO con marcature monofaccia disponibili in diverse direzioni (basso, destra, sinistra). L’accessorio è compatibile con la gamma Exiway Smartbeam DiCube e include clip di fissaggio per un’installazione semplice e sicura. Le dimensioni compatte (115 mm di altezza e 210 mm di larghezza) e il peso contenuto di 800 grammi lo rendono ideale per un montaggio a incasso in ambienti che richiedono segnaletica chiara e affidabile per la sicurezza. Descrizione del produttore: Il Kit Vetrosignal compatibile per Exiway Smartbeam, disponibile in 5 varianti - alto, basso, destra, sinistra, opalino - che garantisce una visibilità di 20 metriKit composto da adattatore, schermo in policarbonato e schermi plastici per la segnalazione. Grazie a questo accessorio, compatibile con i modelli Exiway Smartbeam Flush Open Area e Escape Route, sarà possibile trasformare la lampada di emergenza in una di segnalazione per le vie di esodo e indicare quindi il percorso da seguire, per poter raggiungere l'uscita d'emergenza più vicina.

larghezza

210 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

8 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

115 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

20 m

Serie

Exiway Smartbeam

Produttore

Kit Vetrosignal Smartbeam segnalazione vie esodo 20m per emergenza