Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA53159
Cod. Produttore
OVA53159
Cod. EAN
3606480894336

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Exiway Smartled
  • Forma: ISO
  • Distanza visibilità: 30 m
  • Funzione segnalazione: Indicatore Monofaccia
  • Materiale: Plexiglass
  • Tipo schermo: Opalino
  • Dimensioni: 187,9x165x10 mm
  • Serie: Exiway Smartled

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il Kit Vetrosignal compatibile per Exiway Smartled, disponibile in 5 varianti alto, basso, destra, sinistra, opalino che garantisce una visibilità di 30 metri. Exiway Smartled a LED è la gamma completa che stavi cercando. Con un numero limitato di referenze può coprire tutte le esigenze del mercato e soddisfare i flussi luminosi richiesti. E' ideale per ogni tipologia di installazione: piccole, medie, grandi edifici. Grazie al kit Vetrosignal, si può trasformare in una lampada di segnalazione per le vie di esodo.

larghezza

165 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

10 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

187,9 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

30 m

Serie

Exiway Smartled

Produttore

Kit Vetrosignal Exiway Smartled segnalazione LED 30m per vie di esodo