Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
125 mm
Tipologia
Lastra in vetro acrilico
spessore del materiale
60 mm
su due lati
significato del pittogramma
Uscita
lunghezza
230 mm
direzione
Verso il basso
ampiezza di riconoscimento
25 m
Serie
Exiway Trend
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te