Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFST6
Cod. Produttore
FST6
Cod. EAN
0074983648931

Informazioni di prodotto

  • Capacità giunzione: 12 fibre
  • Compatibile con: FMT, FWME4, FWME8
  • Impilabile fino a: 4 unità
  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni FWME4: 409x311x89 mm
  • Protezione polvere: Grommet in gomma
  • Chiusura: Confermata migliorata
  • Serie: FWME

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The fiber splice tray kit is for up to twelve mechanical or fusion splices. It fits in Panduit FMT, FWME4, and FWME8 series enclosures and stacks up to four high using FSTHE stacking unit in rack mount enclosures or using FST6H4 stacking unit in wall mount enclosures.

Produttore

KIT VASSOIO DI GIUNZIONE FIBRA PER