Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFST24S
Cod. Produttore
FST24S
Cod. EAN
0074983581924

Informazioni di prodotto

  • Capacità giunzioni: 24 fusione/meccaniche
  • Compatibilità: Enclosure FMT e FMD
  • Impilabile fino a: 4 unità con FSTHED
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Accesso: Copertura superiore rimovibile
  • Dimensioni: 482,6x44,9x283,4 mm
  • Serie: Opticom
  • Montaggio: 1 RU rack standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The fiber splice tray kit is for up to 24 mechanical or fusion splices or 144 ribbon fusion splices. It fits in Panduit FMT and FMD series enclosures and can stack up to four high using FSTHED stacking unit.

Produttore

KIT VASSOIO DI GIUNZIONE FIBRA PER