Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFM439
Cod. Produttore
FM439
Cod. EAN
3250612634392

Informazioni di prodotto

KIT VANO BARRE Q5 P400 H2010

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quadro 5 Kit Vano Barre Per Armadi Dimensioni P400 H2010 Ral9010

colore

Grigio

larghezza

1970 mm

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

profondità

1798,5 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Serie

QUADRO 5