›

KIT VANO BARRE Q5 P260 H2010

Cod. Rexel HLFM429
Cod. Produttore FM429
Cod. EAN 3250612634293

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit vano cavi e barre per armadi quadro 5, per quadri altezza 2010 mm e profondità 260 mm. Consente di creare uno spazio dedicato di 170 mm per organizzare efficacemente cavi e barre all’interno di armadi con larghezza di 985 mm. Compatibile con armadi profondi 260 o 400 mm e altezze di 1710, 1960 e 2010 mm, assicura massima versatilità e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

197 mm

Tipologia

Altro

altezza

1800 mm

profondità

15 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro

Serie

QUADRO 5

KIT VANO BARRE Q5 P260 H2010