Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBDDO3600K
Cod. Produttore
STBDDO3600K
Cod. EAN
3595863949339

Informazioni di prodotto

Kit uscita digitale standard STB - 24 V CC - 6 O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il kit di uscita standard ha 6 uscite discrete con relè a stato solido. È un kit di uscita discreto con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC e un assorbimento di corrente di 90 mA a 5V DC per il bus logico. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 13,9 mm (altezza); peso: 0,114 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato FM Classe 1 Divisione 2, CE, UL e CSA. È conforme alla norma EN/IEC 61131-2 tipo 3. Il kit è adatto per l'uso con il modulo di distribuzione di potenza STBPDT3100/3105 e la base I/O STBXBA1000. Il kit include base STBXBA1000, modulo STBDDO3600, STBXTS2100, connettore a molla con 6 contatti e STBXTS1100, connettore a vite con 6 contatti. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

larghezza

128,3 mm

altezza

13,9 mm

profondità

70 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

0,4 mA

numero di uscite digitali

6

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per INTERBUS

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

Corrente d'uscita

0,5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tipo di tensione d'uscita

DC

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,715 ... 0,955 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

19,2 ... 30 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit uscita digitale STB 24VCC 6O