Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBDDO3410K
Cod. Produttore
STBDDO3410K
Cod. EAN
3595863989298

Informazioni di prodotto

Kit uscita digitale standard - Advantys STB - 24 V CC - 4 O

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo kit di uscita fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari. Questo kit di uscite digitali standard è un kit di accessori per PLC (Programmable Logic Controller) e PAC (Programmable Automation Controller). Include un modulo di ingresso digitale, una base STB, un connettore con morsetto a molla e un connettore a vite. L'impostazione può essere effettuata tramite il software di configurazione Advantys STB. Pesa 0,11 kg. Il kit include la base STBXBA1000, il modulo STBDDO3410, il connettore a vite a 6 morsetti STBXTS1100 e il connettore a molla a 6 morsetti STBXTS2100. La soluzione di I/O distribuiti Modicon STB è un sistema di I/O modulare aperto che consente di progettare isole di automazione gestite da un controller primario tramite un bus o una rete di comunicazione.

larghezza

128,3 mm

altezza

13,9 mm

profondità

70 mm

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per INTERBUS

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

Corrente d'uscita

0,5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,56 ... 0,87 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'ingresso

19,2 ... 30 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit uscita digitale STB 24VCC 4O