Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBDAO5260K
Cod. Produttore
STBDAO5260K
Cod. EAN
3595863949001

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN
  • Kit completo con base, modulo e connettori a molla e vite
  • Compatibilità con moduli Modicon STB per rapido assemblaggio
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e diagnostica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a uscite digitali a 115 VAC
  • Affidabilità certificata UL, CSA e FM Classe 1 Divisione 2
  • Adatto a molteplici settori industriali per massima versatilità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è un'offerta della gamma di soluzioni di I/O distribuiti Modicon STB di Schneider Electric. È un kit di uscite digitali standard per basi di I/O e moduli di distribuzione dell'alimentazione. Il kit è costituito da una base, un modulo, un connettore con 5 morsetti di tipo a molla e un connettore con 5 morsetti di tipo a vite. Supporta 2 uscite digitali a una tensione di uscita di 115 VAC. Questo prodotto pesa 0,067 kg. Ideale per ambienti come confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e macchine semiconduttori. Certificato UL, CSA, e FM Classe 1 Divisione 2, è conforme agli standard IEC 61131-2 e IEC 60664-1. Questo modulo è compatibile con la base di I/O STBXBA2000 e il modulo di distribuzione dell'alimentazione STBPDT2100/2105. È progettato per essere montato su guida DIN. La gamma Modicon STB è semplice, aperta e flessibile, e soddisfa qualunque requisito in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Queste soluzioni consentono di risparmiare tempo e denaro semplificando le attività di manutenzione e diagnostica.

larghezza

125 mm

altezza

18,4 mm

profondità

65,1 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

2,5 mA

numero di uscite digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per INTERBUS

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

Corrente d'uscita

2 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,925 ... 1,35 MILLISECOND

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

115 ... 115 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

115 ... 115 V

Tensione ammessa nell'uscita

74 ... 132 V

Tensione ammessa nell'ingresso

-3 ... 30 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit uscita digitale STB 115VCA 2O