Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBACO1210K
Cod. Produttore
STBACO1210K
Cod. EAN
3595863948776

Informazioni di prodotto

Il kit TESTBACO1210K offre soluzioni modulari per I/O analogici con elevata compatibilità e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice con connettori a molla e a vite
  • Compatibilità con reti Fieldbus e moduli di distribuzione
  • Dimensioni compatte per facile integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al basso consumo (40 mA a 5 V CC)
  • Affidabilità certificata CE, FM, CSA e UL
  • Adatto a diversi settori industriali per efficienza operativa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo kit di uscita fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari IP20 su più reti e bus di campo. Questo kit di uscite analogiche standard è un kit di accessori per PLC (Programmable Logic Controller) e PAC (Programmable Automation Controller). Ha 2 uscite analogiche (corrente da 0mA a 20mA) con risoluzione a 12 bit più il segno. Questo prodotto è compatibile con la maggior parte delle reti Fieldbus. È un kit di ingresso analogico con una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC e un consumo di corrente di 40 mA a 5 V CC per il bus logico. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 128.3mm (larghezza) x 70mm (profondità) x 13.9mm (altezza). Pesa 0.117 kg. È adatto per macchine per imballaggio, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e semiconduttori. Questo prodotto è certificato da CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. È compatibile con la base di montaggio STBXBA1000 e il modulo di distribuzione alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include STBXTS2100, connettore con 6 morsetti di tipo a molla, base STBXBA1000, modulo STBACO1210 e STBXTS1100, connettore con 6 morsetti di tipo a vite. Le soluzioni di I/O distribuiti Advantys sono semplici, aperte e flessibili, e soddisfano le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Per il collegamento distribuito a sensori e attuatori da un PLC con cavi prefabbricati.

larghezza

128,3 mm

altezza

18,4 mm

profondità

70 mm

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

uscita, corrente

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

uscite analogiche configurabili

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit uscita analogica STB 0-20mA 2O 12bit