Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBAVO1265K
Cod. Produttore
STBAVO1265K
Cod. EAN
3595863948981

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche precise e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al kit completo modulo, connettore e base
  • Risparmio di tempo con uscita analogica standardizzata +/-10 V
  • Compatibilità con bus di campo per integrazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso dei segnali analogici a 2 canali
  • Miglioramento dell’efficienza energetica tramite segnali affidabili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit uscita analogica di base STB - +/- 10 V - 2 O - 9 bit + segno

larghezza

128,3 mm

altezza

13,9 mm

profondità

70 mm

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

9 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

9 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

uscite analogiche configurabili

tensione di alimentazione DC

10 ... 10 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit uscita analogica base STB +/-10V 2O 9bit