Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBAVO1255K
Cod. Produttore
STBAVO1255K
Cod. EAN
3595863948974

Informazioni di prodotto

Kit uscita analogica di base STB - 0..10 V - 2 O - 10 bit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo kit di uscita fa parte della gamma Modicon STB, un'offerta di I/O distribuiti modulari IP20 su più reti e bus di campo. Questo kit di uscite analogiche standard è un kit di accessori per PLC (Programmable Logic Controller) e PAC (Programmable Automation Controller). Ha 2 uscite analogiche (tensione da 0 V a 10 V) con risoluzione a 10 bit più il segno. Questo prodotto è compatibile con la maggior parte delle reti Fieldbus. È un kit di ingresso analogico con una tensione di alimentazione nominale di 24 V CC e un consumo di corrente di 45 mA a 5 V CC per il bus logico. È un prodotto classificato IP20. Le sue dimensioni sono 128.3mm (larghezza) x 70mm (profondità) x 13.9mm (altezza). Pesa 0.116 kg. È adatto per macchine per imballaggio, imbottigliamento, assemblaggio, distribuzione, industria tessile, stampa e semiconduttori. Questo prodotto è certificato da CE, FM Classe 1 Divisione 2, CSA e UL. È compatibile con la base di montaggio STBXBA1000 e il modulo di distribuzione alimentazione STBPDT3100/3105. Il kit include STBXTS2100, connettore con 6 morsetti di tipo a molla, modulo STBAVO1255, base STBXBA1000 e STBXTS1100, connettore a vite a 6 morsetti. Le soluzioni di I/O distribuiti Advantys sono semplici, aperte e flessibili, e soddisfano le esigenze in ogni fase del ciclo di vita del prodotto. Per il collegamento distribuito a sensori e attuatori da un PLC con cavi prefabbricati.

larghezza

128,3 mm

altezza

13,9 mm

profondità

70 mm

numero di uscite analogiche

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

10 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

10 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

uscite analogiche configurabili

tensione di alimentazione DC

0 ... 10 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Kit uscita analogica base STB 0-10V 2O 10bit