Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2617DL
Cod. Produttore
S2617DL
Cod. EAN
8005543570005

Informazioni di prodotto

kit - Usb Power Bank + luce

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LED LAMP + POWER BANK. Batteria esterna per tutti i dispositivi. Formato blister: blister 72x122; Dimensioni mm 24 x 49 x 92, peso g 130. Batteria capacità 4400 mAh output 5V ± 0,25V CC (2100 mA). Tensione di ricarica 5V ± 5% CC (2000 mA max). Dispositivo dotato di protezione dacortocircuito e da sovraccarichi. Cavo USB e micro USB in dotazione. Batteria al litio di 4400 mAh vita utile batteria oltre 300 ricariche. Indicatore led di carica dispositivo: 4 led accesi: ricarica al 80%-100%; 3 led accesi: ricarica al 60%-80%; 2 led accesi: ricarica al 40%-60%; 1 led acceso: ricarica < 40%

frequenza

50 Hz 60 Hz

tensione d’esercizio

220 V 230 V

corrente d’uscita max.

2000 mA

tensione d’uscita

5 V

numero RAL

9003

numero di uscite

2

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

KIT - USB POWER BANK + LUCE