Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5KFRE1880
Cod. Produttore
R5KFRE1880
Cod. EAN
8033603094147

Informazioni di prodotto

Kit unione posteriore per armadi CQE, dimensioni 1800 x 800 mm (AxL)
Descrizione del produttore: Kit unione posteriore per CQE. Tramite questo telaio è possibile unire posteriormente due armadi mantenendo un grado di protezione IP 55 secondo EN 60529/IEC EN 62208. Verniciato RAL 7035 bucciato. Completo di viteria e di guarnizione per l’assemblaggio.

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Produttore

DKC

KIT UNIONE FRONTE/RETRO 1800X800 MM