Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R1KTB85
Cod. Produttore
R1KTB85
Cod. EAN
8033603077058

Informazioni di prodotto

Kit tetto e base per armadio CQE, misure 800x500 mm
Descrizione del produttore: Tetto e base per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Completo di fondo con ingresso cavi regolabile. Fornito con giunti ortogonali che consentono un rapido montaggio della struttura con sole 16 viti. Possibilità di personalizzazione fondo con le varie soluzioni per la gestione dei cavi.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7011

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

Altro

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro