› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

KIT TETTO-BASE 800X400 MM.

DKC
Cod. Rexel S3R1KTB84
Cod. Produttore R1KTB84
Cod. EAN 8033603077034

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x400 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7011
  • Struttura: Tetto e base CQE
  • Montaggio: 16 viti, giunti ortogonali
  • Fondo: Ingresso cavi regolabile
  • Personalizzazione: Soluzioni gestione cavi
  • Serie: S3R1KTB84

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tetto e base per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Completo di fondo con ingresso cavi regolabile. Fornito con giunti ortogonali che consentono un rapido montaggio della struttura con sole 16 viti. Possibilità di personalizzazione fondo con le varie soluzioni per la gestione dei cavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7011

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

Altro

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

KIT TETTO-BASE 800X400 MM.