› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

KIT TETTO-BASE 600X600 MM.

DKC
Cod. Rexel S3R1KTB66
Cod. Produttore R1KTB66
Cod. EAN 8033603076983

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio sp.15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7011
  • Struttura: Tetto e base CQE
  • Montaggio: Giunti ortogonali
  • Viti: 16 pezzi
  • Ingresso cavi: Regolabile
  • Serie: S3R1KTB66

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tetto e base per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Completo di fondo con ingresso cavi regolabile. Fornito con giunti ortogonali che consentono un rapido montaggio della struttura con sole 16 viti. Possibilità di personalizzazione fondo con le varie soluzioni per la gestione dei cavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7011

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

Altro

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

KIT TETTO-BASE 600X600 MM.