Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R1KTB44
Cod. Produttore
R1KTB44
Cod. EAN
8033603075771

Informazioni di prodotto

Kit tetto e base per armadio CQE, misure 400x400 mm
Descrizione del produttore: Tetto con flangia e base per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Completo di fondo con ingresso cavi regolabile. Fornito con giunti ortogonali che consentono un rapido montaggio della struttura con sole 16 viti. Possibilità di personalizzazione fondo con le varie soluzioni per la gestione dei cavi.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7011

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

Altro

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro