Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Telecontrollo per riscaldamento /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TXTETX04RX01
Cod. Produttore
1TXTETX04RX01
Cod. EAN
8019108162130

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 2 pile AA 1,5V
  • Frequenza radio: 868-868.6 MHz
  • Portata segnale: 80 m aria libera, 30 m ostacoli
  • Temperatura funzionamento: -5°C ÷ +55°C
  • Protezione: IP30
  • Temperatura regolabile: +4°C ÷ +39°C
  • Differenziale ON/OFF: 0,2°C ÷ 0,7°C
  • Serie: Termostato senza fili

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il KIT NR. 1 TETX04 + RX01P, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un controllo elettrico efficiente. Questo kit è ideale per applicazioni on/off, offrendo una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, il KIT NR. 1 TETX04 + RX01P si distingue per la sua durabilità e prestazioni elevate, rendendolo un'ottima scelta per ogni progetto. Scegli l'affidabilità e la qualità con questo kit innovativo.

Tipologia

On/off

Produttore

Kit termostato con ricevitore 1 canale controllo elettrico on/off alta qualità