Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303103627
Cod. Produttore
303103627
Cod. EAN
6941545640037

Informazioni di prodotto

  • Risoluzione: 2K+
  • Connessione: 4G + Wi-Fi 6
  • Batteria: 10.400 mAh ricaricabile
  • Pannello solare: 8W alta efficienza
  • Visione notturna: ColorFULL Night Vision
  • Protezione: IP65 resistente alle intemperie
  • Funzioni smart: Rilevazione AI persone/veicoli
  • Serie: HB90x Dual 4G Kit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit HB90X 4G con telecamera doppia lente 2K+ offre una soluzione avanzata per la videosorveglianza, garantendo immagini ad alta definizione con risoluzione 2K+. La connessione 4G permette un facile collegamento senza la necessità di cavi Ethernet, rendendo l'installazione flessibile e adatta a diverse esigenze. Questo sistema è ideale per monitorare ambienti interni ed esterni grazie alla doppia lente che assicura un ampio campo visivo e dettagli nitidi. La tecnologia integrata consente una sorveglianza affidabile e continua, con immagini di qualità superiore anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Produttore

Kit telecamera motorizzata 4K doppia lente 2K+ 4G batteria pannello solare videosorveglianza esterna interna