Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHDT6301
Cod. Produttore
PHDT6301
Cod. EAN
8015646790002

Informazioni di prodotto

KIT T6 3P FISSO INST.ORIZZONTALE L=800MM
Il KIT T6 3P FISSO INST.ORIZZONTALE L è un prodotto essenziale per le installazioni elettriche orizzontali. Progettato per garantire stabilità e sicurezza, questo kit è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni affidabili. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Scegli questo kit per ottimizzare le tue installazioni con un prodotto che combina funzionalità e resistenza.

altezza

300 mm

larghezza

800 mm

profondità

800 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T6 3P FISSO INST.ORIZZONTALE L