Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHDT5407
Cod. Produttore
PHDT5407
Cod. EAN
8015646818928

Informazioni di prodotto

KIT T5 630 3-4P RIM. ORIZ.H=250 L=800

Documentazione tecnica

Il TUPHDT5407 è un kit di alta qualità progettato per l'illuminazione. Questo kit T5 630 3-4P è caratterizzato da un design orizzontale, con una lunghezza di 250 mm. Realizzato con materiali durevoli, offre prestazioni affidabili e un'illuminazione efficiente. Ideale per applicazioni in ambienti commerciali o residenziali, il TUPHDT5407 combina funzionalità e stile per soddisfare le vostre esigenze di illuminazione. Scoprite la versatilità e l'affidabilità di questo prodotto.

altezza

45 mm

larghezza

795 mm

profondità

23 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T5 630 3-4P RIM. ORIZ.H 250 L 8