Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHCT5407
Cod. Produttore
PHCT5407
Cod. EAN
8015646818904

Informazioni di prodotto

KIT T5 630 3-4P RIM. ORIZ.H=250 L=600

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PHCT5407 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

250 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T5 630 3-4P RIM. ORIZ.H 250 L 6