Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHDT5306
Cod. Produttore
PHDT5306
Cod. EAN
8015646789914

Informazioni di prodotto

KIT T5 3P FISSO+MRD(400/630A)O.L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PHDT5306 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

200 mm

larghezza

800 mm

profondità

800 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T5 3P FISSO+MRD(400/630A)O.L 80