Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPHCT5414
Cod. Produttore
PHCT5414
Cod. EAN
8015646789884

Informazioni di prodotto

KIT T5 3-4P EST+MRD(400A)INS.OR. L=600MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PHCT5414 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Tmax

altezza

350 mm

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

materiale

metallo

Produttore

ABB

KIT T5 3-4P EST+MRD(400A)INS.OR. L