› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit supporto pannello frontale PrismaSeT larghezza 50 mm trattamento elettroforesi bianco RAL 9003 uso elettrico

Cod. Rexel MGLVS01123
Cod. Produttore LVS01123
Cod. EAN 3606481885029

Informazioni principali

  • Altezza 46 mm
  • Larghezza 50 mm
  • Profondità 18 mm
  • Peso netto 0,08 kg
  • Finitura superficie Bucciato opaco
  • Trattamento protezione Elettroforesi e polvere epossidica
  • Colore Bianco RAL 9003
  • Serie PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit percussore progettato per l'uso con PrismaSeT P. Kit percussore con dimensioni di larghezza 50 mm, profondità 18 mm. Trattamento dell’elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata a caldo con bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

45 mm

profondità

18 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Kit supporto pannello frontale PrismaSeT larghezza 50 mm trattamento elettroforesi bianco RAL 9003 uso elettrico